Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Machine de scie à ruban HU 210...
Machine de scie à ruban HU 210 SB-4-230
Scie mobile à vitesse variable. Pas de jeu grâce à la construction spéciale et l'arbre renforcé. Tension de montage réglable.
Propriétés:
fourni avec lame de scie bi-metal
butée d’arrêt
0
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Puissance nominale [kW]
1.65
1
Vitesse de rotation [m/min]
30 - 80
1
Longueur de lame de scie [mm]
2035 x 20 x 0.9
1
Tension de raccord [V]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Machine de scie à ruban HU 210 SB-4-230
Produit
Puissance nominale [kW]
Vitesse de rotation [m/min]
Longueur de lame de scie [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Puissance nominale [kW]
Vitesse de rotation [m/min]
Longueur de lame de scie [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Scie à ruban Topline 170mm - HU 210 SB-2 - 170mm
1.65
30 - 80
2035 x 20 x 0.9
1 314,45 €
/
unité
Se connecter