Eriks
HUVEMA

HUVEMA Scie à ruban - HU 125 PB-2 Topline - 125mm

  • ERIKS:12479284
  • Fabricant:8718242061353
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Scie mobile à vitesse variable. Pas de jeu grâce à la construction spéciale et l'arbre renforcé. Facile à déplacer.

Propriétés:
fourni avec lame de scie bi-metal
butée d’arrêt
4 pieds plastiques
0
Ajouter à la liste

457,47 €/ Unitéhors TVA

553,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance nominale
1 kW
Vitesse de rotation
30 - 80 Var m/min
Longueur de lame de scie
13 x 0,65 x 1440 mm
Capacité de sciage à 45° rectangulaire
80 x 80 mm
Capacité de sciage à 45° rond
80 mm
Capacité de sciage à 45° carré
80 mm
Capacité de sciage à 60° rectangulaire
50 x 50 mm
Capacité de sciage à 60° rond
50 mm
Capacité de sciage à 60° carré
50 mm
Capacité de sciage à 90° rectangulaire
130 x 125 mm
Capacité de sciage à 90° rond
125 mm
Capacité de sciage à 90° carré
125 mm
Emballage
724 x 375 x 446 mm
Poids
19 kg
Tension de raccord
230 V