Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Scie à ruban HU 125 PB-2 - 230...
Scie à ruban HU 125 PB-2 - 230V
Scie mobile à vitesse variable. Pas de jeu grâce à la construction spéciale et l'arbre renforcé. Facile à déplacer.
Propriétés:
fourni avec lame de scie bi-metal
butée d’arrêt
4 pieds plastiques
0
+1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Puissance nominale [kW]
1
1
Vitesse de rotation [m/min]
30 - 80 Var
1
Longueur de lame de scie [mm]
13 x 0,65 x 1440
1
Tension de raccord [V]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Scie à ruban HU 125 PB-2 - 230V
Produit
Puissance nominale [kW]
Vitesse de rotation [m/min]
Longueur de lame de scie [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Puissance nominale [kW]
Vitesse de rotation [m/min]
Longueur de lame de scie [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Scie à ruban - HU 125 PB-2 Topline - 125mm
1
30 - 80 Var
13 x 0,65 x 1440
457,47 €
/
unité
Se connecter