HUVEMA Huvema tour à métaux 330x1000 mm avec affichage numérique - HU 1010 BNG-4 SINO
ERIKS:14457292
Fabricant:8718242080637
Description du produit La série de tours Huvema PROFI est une série de tours professionnels de Huvema. Facile à utiliser, complet en un seul achat, solide et abordable, voilà ce qui caractérise la série Huvema PROFI. Les tours PROFI sont les tours d'atelier idéaux lorsque la production n'est pas une nécessité. Naturellement, les tours PROFI sont conformes aux dernières directives CE, tout cela pour garantir un travail en toute sécurité.
Le tour HU 1010 BNG est développé avec un banc rectifié avec précision et trempé par induction, ainsi que les engrenages. La lubrification des engrenages se fait en bain d'huile. Le fonctionnement est très convivial, tant pour les petites que pour les grandes dimensions. En outre, la machine est livrée avec un mandrin à 3 et 4 mors, une lunette à suivre et une lunette fixe, un affichage numérique et un système de refroidissement. Ce tour à métaux est compact, mais possède une grande capacité et un alésage considérable de pas moins de 52 mm. La tête séparée est réglable de 5 mm pour le tournage conique et convient au tournage gauche-droite. Ce tour est équipé d'un affichage numérique SINO. Ce tour est donc adapté à divers travaux.
Malgré ces caractéristiques, le prix du tour HU 1010 BNG est si compétitif que cette machine de la série PROFI convient parfaitement à de nombreux ateliers, écoles et petites industries.
Information produit
Mandrin 3 mors auto-centrant
Mandrin indépendant à 4 mors
Plaque de réglage
Lunette fixe
Lunette à suivre
Affichage numérique (SINO)
Support à 4 voies pour burins de tournage
Lampe de travail
Housses de protection
Refroidissement
Kit d'outils pour l'entretien de la machine
Moteur à 2 étages
Optionnel
Autres mandrins
Jeu de porte-burins à changement rapide
Centre de tournage
Outils de tournage
Tête de perçage
Les tours PROFI sont disponibles en différents modèles en termes de taille et de puissance. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas de machine appropriée dans notre gamme standard (en stock). Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider à trouver la machine la plus adaptée à votre application. 0