Eriks
HUVEMA

Lathe avec SINO Digital - HU 330x1000 1010 BNG-4 SINO

Description du produit
La série de tours Huvema PROFI est une série de tours professionnels de Huvema. Facile à utiliser, complet en un seul achat, solide et abordable, voilà ce qui caractérise la série Huvema PROFI. Les tours PROFI sont les tours d'atelier idéaux lorsque la production n'est pas une nécessité. Naturellement, les tours PROFI sont conformes aux dernières directives CE, tout cela pour garantir un travail en toute sécurité.

Le tour HU 1010 BNG est développé avec un banc rectifié avec précision et trempé par induction, ainsi que les engrenages. La lubrification des engrenages se fait en bain d'huile. Le fonctionnement est très convivial, tant pour les petites que pour les grandes dimensions. En outre, la machine est livrée avec un mandrin à 3 et 4 mors, une lunette à suivre et une lunette fixe, un affichage numérique et un système de refroidissement. Ce tour à métaux est compact, mais possède une grande capacité et un alésage considérable de pas moins de 52 mm. La tête séparée est réglable de 5 mm pour le tournage conique et convient au tournage gauche-droite. Ce tour est équipé d'un affichage numérique SINO. Ce tour est donc adapté à divers travaux.

Malgré ces caractéristiques, le prix du tour HU 1010 BNG est si compétitif que cette machine de la série PROFI convient parfaitement à de nombreux ateliers, écoles et petites industries.

Information produit
  • Mandrin 3 mors auto-centrant
  • Mandrin indépendant à 4 mors
  • Plaque de réglage
  • Lunette fixe
  • Lunette à suivre
  • Affichage numérique (SINO)
  • Support à 4 voies pour burins de tournage
  • Lampe de travail
  • Housses de protection
  • Refroidissement
  • Kit d'outils pour l'entretien de la machine
  • Moteur à 2 étages

Optionnel
  • Autres mandrins
  • Jeu de porte-burins à changement rapide
  • Centre de tournage
  • Outils de tournage
  • Tête de perçage

Les tours PROFI sont disponibles en différents modèles en termes de taille et de puissance. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas de machine appropriée dans notre gamme standard (en stock). Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider à trouver la machine la plus adaptée à votre application.
0
Image 1
1 of Lathe avec SINO Digital - HU 330x1000 1010 BNG-4 SINO
ProduitDisponiblePrixhors TVA