Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Lunettes de protection Millennia 2G noir avec

  • ERIKS:13552547
  • Fabricant:7312550321812
Image 1
Les modèles Millennia 2G intègrent la catégorie « Portez-les et c’est parti ! » de Honeywell, conçue pour celles et ceux qui aiment travailler en toute tranquillité, sans avoir à se préoccuper de l'ajustement ou des pièces mobiles de leurs lunettes. Nul besoin de se soucier de la longueur ou de la hauteur des branches ou encore du réglage du pont de nez. Il vous suffit de sortir le produit de son emballage, de le porter et de vous concentrer sur votre travail !
Couvre les yeux et les zones périphériques afin de protéger les utilisateurs contre les particules, poussières et autres risques d'impact. La protection oculaire renforcée enveloppe les zones périphériques afin de prévenir le risque de projections de particules. Un élément de type « rebord » a été ajouté le long des sourcils afin d'empêcher la poussière de passer derrière la monture et de pénétrer dans les yeux.
Couleur de l’oculaire:Jaune HDL
Traitement Fogban
Matériau de l’oculaire: Polycarbonate
Matière de la monture: Nylon
Diélectrique
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL