Eriks
HONEYWELL

Lunettes de protection Millennia 2G

Lunettes de protection « Millennia »
Inion relatives aux lunettes de protection conformes à la norme EN 166 :
Extrait des consignes de prévention des accidents VBG 1 § 4 :
(1). Si les mesures dans l'entreprise n'excluent pas que les assurés soient exposés à des risques d'accident ou à des risques de santé, l'entrepreneur devra pourvoir des équipements de protection individuel et les conserver en bon état. L'entrepreneur devra notamment pourvoir : protection des yeux et du visage lorsqu'il y a risque de blessures aux yeux et au visage par éjection de pièces, projection de liquides ou rayons dangereux.
Se blesse facilement - se protège aisément
L'œil humain :
- La cornée : en contact direct avec l'environnement, elle joue un rôle important dans la transmission des rayons lumineux. C'est l'organe du corps humain ayant la plus haute sensibilité.
-      La pupille : contrôleuse de la lumière, au centre de l'iris : elle fonctionne comme le diaphragme d'un appareil photo. Son diamètre change en fonction de la luminosité.
-     Le cristallin : au moyen d'un muscle, il régule la netteté (vue de près, vue de loin). En vieillissant, ce muscle perd de sa force et perturbe la vue de près (presbytie). Par l'effet prolongé de l'IR (infrarouge) et des UV (rayons ultraviolets), le cristallin perd de sa transparence, ce qui conduit à une perte irréversible (cataracte)
-     La rétine : c'est ici que convergent tous les rayons lumineux. Par l'intermédiaire du nerf optique, elle transmet toutes les inions au cerveau pour que vous preniez consciente de ce que vous voyez. Une fois brûlées, les cellules de la rétine sont perdues à jamais, ce qui conduit à une perte irréversible de la vue.
Risques pour les yeux dans l'industrie :
-     Risques mécaniques : poussière, coups, particules solides
-     Risques thermiques : liquides brûlants, projections de produits fondus, flammes
-     Risques chimiques et biologiques : projections d'acides, solvants, lessives, sang infecté
-     Risques dus à la lumière : ultraviolet, infrarouge, lumière visible, laser
-     Risques dus à l'électricité : contact direct, arcs électriques par court-circuits
Faits relatifs aux blessures oculaires : chaque jour, partout dans le monde, plus de 600 salariés souffrent de blessures oculaires, uniquement parce qu'ils ne portent pas de lunettes de protection (Source : BLS).
Dans de nombreux processus, il peut y avoir plusieurs risques en même temps si bien que la protection de l'œil doit se faire à plusieurs niveaux de prévention : compte tenu de leur sollicitation, les lunettes du soudeur, par exemple, doivent protéger contre des influences aussi bien optiques et mécaniques que thermiques. Les normes européennes se réfèrent aux différents verres de protection ou aux oculaires. Les oculaires sont classés en oculaires de sécurité et oculaires à effet filtrant. Les lunettes de protection se composent donc d'une monture et d'oculaires conformes à la norme DIN EN 166.
Classification conforme aux normes européennes :
DIN EN 166 :     protection oculaire intégrale et générale
DIN EN 169 :     filtres pour les travaux de soudure
DIN EN 170 + 1836 :     filtre ultraviolets
Oculaire transparent : protection contre la lumière UV, convient par exemple contre les particules de ponçage, offre une vue particulièrement nette.
Oculaire jaune : absorbe là où il est nécessaire de voir clairement et avec contrastes, filtre la lumière trouble, convient bien aux travaux en extérieur à la tombée du jour ou dans la semi-pénombre ou les jours de brouillard (ne convient pas à la conduite d'un véhicule).
Oculaire gris : réduit l'éblouissement et la lumière crue, permet de reconnaître les couleurs (important pour les employés municipaux et les gardes).
Explication des secteurs d'application :
* Travail des métaux : tournage, fraisage, ponçage, etc., mécanique de précision, travaux de montage/polissage.
** Soudage/brasage.
Conformes à la norme EN 166, vue sans distorsion, verres en polycarbonate, design éprouvé et accepté, très à la mode.
Image 1
1 of Lunettes de protection Millennia 2G
ProduitDisponiblePrixhors TVA