Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Harnais H-Design Duraflex 2-points 2 boucles manuelles taille 2

  • ERIKS:12979477
  • Fabricant:3660681057686
Image 1
Sangles d'épaule : Sangle Duraflex Stretch de 44,5 mm Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches) Couleur : vert avec un motif noir Résistance à la rupture : >22 kN
Autres sangles : Sangle noire standard de 44 mm Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches) Résistance à la rupture : >27 kN
Anneau d'attache dorsale : Matériau : acier Finition : Acier zingué Résistance à la rupture : >23 kN
Point d'attache sternal : longues boucles sangle.
Boucles manuelles en acier zingué résistance à la rupture : >9 kN
Poids : 1,06 kg résistance à la rupture : > 15 KN Température : -30 °C à +50 °C Harnais EN 361
Certifié pour une charge de 140 kg maximum.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL