Eriks
HONEYWELL

Harnais H-Design Duraflex 2-points 2 boucles manuelles

Sangles d'épaule : Sangle Duraflex Stretch de 44,5 mm Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches) Couleur : vert avec un motif noir Résistance à la rupture : >22 kN
Autres sangles : Sangle noire standard de 44 mm Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches) Résistance à la rupture : >27 kN
Anneau d'attache dorsale : Matériau : acier Finition : Acier zingué Résistance à la rupture : >23 kN
Point d'attache sternal : longues boucles sangle.
Boucles manuelles en acier zingué résistance à la rupture : >9 kN
Poids : 1,06 kg résistance à la rupture : > 15 KN Température : -30 °C à +50 °C Harnais EN 361
Certifié pour une charge de 140 kg maximum.
Image 1
1 of Harnais H-Design Duraflex 2-points 2 boucles manuelles
ProduitDisponiblePrixhors TVA