694,89 €/ Unitéhors TVA
840,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HBE |
Série | PTHK92 |
Type | Réchauffeur à visser |
Exécution | Contrôle de la température pour régulation interne |
Raccord | 2" BSP |
Puissance dechauffage max. | 0.45 kW |
Longueur de tube | 300 mm |
Classe de protection (IP) | IP65 |