Eriks
HBE

Réchauffeur PTHK92

Réchauffeurs à visser avec doigt de gant PTHK 92

Description
  • Préchauffage des huiles hydrauliques à base minérale
  • Pour montage horizontal sous le niveau d‘huile
  • Puissance surfacique d‘env. 1,5 W/cm2 avec huiles htydrauliques
  • Couvercle en acier galvanisé brillant
  • Matériau: acier
  • Insert de préchauffage céramique interchangeable (montage / démontage possible sans vidange du réservoir)
  • Contrôle de la température pour régulation interne (THI) ou externe (THA), unipolaire 0 à 85°C, 16 A
  • THA: protection IP54 ; THI: protection IP65
Image 1
  • 14
  • 14
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
28 of Réchauffeur PTHK92
ProduitExécutionRaccordPuissance dechauffage max. [kW]DisponiblePrixhors TVA