747,00 €/ Unitéhors TVA
903,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HBE |
Série | PTHK92 |
Type | Réchauffeur à visser |
Exécution | Contrôle de la température pour régulation externe |
Raccord | 2" BSP |
Puissance dechauffage max. | 2.03 kW |
Longueur de tube | 1400 mm |
Classe de protection (IP) | IP54 |