738,90 €/ Unitéhors TVA
894,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HBE |
Série | PTHK92 |
Type | Réchauffeur à visser |
Exécution | Contrôle de la température pour régulation externe |
Raccord | 2" BSP |
Puissance dechauffage max. | 1.88 kW |
Longueur de tube | 1300 mm |
Classe de protection (IP) | IP54 |