Eriks
HBE

HBE Indicateur de niveau électrique NS-1-NO/300 TE 70° NC

  • ERIKS:15111763
Image 1
Indicateurs de niveau électriques type NS1-NO
  • Contrôle électrique du niveau
  • Compatible avec huiles minérales, Diesel, carburants et eau
  • Circuit électrique pour niveaux mini / maxi
  • Version standard: niveau maxi = contact ouvert
  • Raccord tuyauterie: laiton
  • Contact à flotteur: nylon
  • Température: 80°C maxi
  • Protection: IP65
  • Hystérésis: 2 à 3 mm
  • Tension: 250 V AC maxi
  • Courant de commutation: 1 A maxi
  • Puissance: niveau 80 W (VA)
  • Certification ATEX en option
Version avec 1 contact
  • Option contrôle température: 1 contact niveau / 1 contact température
  • Contact fermé pour température < 70°C
  • Puissance AC/DC: température 10 W (VA)
Ajouter à la liste

208,71 €/ Unitéhors TVA

252,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HBE
Série
NS1-NO
Type
Commutateur de niveau
Thermomètre
Non
Plage de température
0 - 80 °C
Longueur
300 mm
Interrupteur de température
Oui
Changement de température
70 °C
Type de détecteur de niveau
Fermeur (NO)
Capteur de température
Non
Voltage maxi
250 V AC