Eriks
HBE

Indicateur de niveau électrique NS

Indicateurs de niveau électriques type NS1-NO
  • Contrôle électrique du niveau
  • Compatible avec huiles minérales, Diesel, carburants et eau
  • Circuit électrique pour niveaux mini / maxi
  • Version standard: niveau maxi = contact ouvert
  • Raccord tuyauterie: laiton
  • Contact à flotteur: nylon
  • Température: 80°C maxi
  • Protection: IP65
  • Hystérésis: 2 à 3 mm
  • Tension: 250 V AC maxi
  • Courant de commutation: 1 A maxi
  • Puissance: niveau 80 W (VA)
  • Certification ATEX en option
Version avec 1 contact
  • Option contrôle température: 1 contact niveau / 1 contact température
  • Contact fermé pour température < 70°C
  • Puissance AC/DC: température 10 W (VA)
Image 1
  • 20
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  • 11
  • 9
20 of Indicateur de niveau électrique NS
ProduitThermomètrePlage de température [°C]Longueur [mm]DisponiblePrixhors TVA