199,67 €/ Unitéhors TVA
241,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HBE |
Série | NS1-NO |
Type | Commutateur de niveau |
Thermomètre | Non |
Plage de température | 0 - 80 °C |
Longueur | 150 mm |
Interrupteur de température | Non |
Type de détecteur de niveau | Fermeur (NO) |
Capteur de température | Non |
Voltage maxi | 250 V AC |