Eriks
HAZET

HAZET Rallonge a angle de pivotement 8 1/4" 25mm

  • ERIKS:12739732
  • Fabricant:4000896038855
Image 1
Rallonge à cardan 1/4"

Modèle : DIN 3123 D 6,3 – ISO 3316, avec verrouillage à bille. En acier au chrome-vanadium, poli et chromé. La rallonge permet un angle de reprise jusqu'à 8°.

Ajouter à la liste

14,03 €/ Unitéhors TVA

16,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
1/4
Longueur
25 mm