Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Rallonge cardan 1/4" type 6835
Rallonge cardan 1/4" type 6835
Rallonge à cardan 1/4"
Modèle :
DIN 3123 D 6,3 – ISO 3316, avec verrouillage à bille. En acier au chrome-vanadium, poli et chromé. La rallonge permet un angle de reprise jusqu'à 8°.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord
1/4
2
Longueur [mm]
25
1
102
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Rallonge cardan 1/4" type 6835
Produit
Mesure de raccord
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Rallonge a cardan 1/4" 102mm
1/4
102
19,16 €
/
unité
Rallonge a angle de pivotement 8 1/4" 25mm
1/4
25
14,03 €
/
unité
Se connecter