Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 172 x 342 mm
Module 2/3 = 344 x 342 mm
Module 3/3 = 519 x 342 mm
Module 3/3+ = 519 x 392 mm
Remarque : convient aux servantes d'atelier Hazet, pour le modèle 179 en utilisant un module d'espacement. Convient à l'établi roulant Hazet.
Jeu de douilles 1/4" et 1/2”, 57 éléments
1 cliquet réversible 1/4"
9 douilles six pans 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
2 rallonges 1/4" 55; 147 mm
1 joint de cardan 1/4"
1 porte-embout 1/4"
5 embouts de vissage 1/4'' six pans creux 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 embouts de vissage 1/4" plats 4,5; 6; 6,5 mm
2 embouts de vissage 1/4'' cruciformes PH 1; 3
2 embouts de vissage 1/4'' cruciformes PZ 1; 2
4 embouts de vissage 1/4" TORX® femelle T 15; 20; 25; 30
1 cliquet réversible 1/2"
20 douilles six pans 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
1 poignée coulissante en T 1/2"
2 rallonges 1/2" 123; 248 mm
1 joint de cardan 1/2"
1 adaptateur carré femelle 1/4" à six pans creux 1/4"
1 adaptateur six pans mâle 1/4" à carré mâle 1/4"
777,07 €/ jeuhors TVA
940,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150