Eriks
HAZET

Module d'outillage de douille 1/4" en 1/2" 57 pièces type 6310

Module d'outillage Jeu de douilles 1/2" et 1/4" Hazet, 57 pièces, module 2/3 Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil. Module 1/3 = 172 x 348 mm Module 2/3 = 344 x 348 mm Module 3/3 = 519 x 348 mm Remarque : convient pour les servantes d'atelier(réf. 6308 0006 à 6308 0208), pour le modèle 179 en utilisant un module d'espacement (réf. 6310 0015). Convient pour l'établi roulant(réf. 6311 0006, 6311 0007, 6312 0006 et 6312 0007). Composition du jeu: 1 cliquet réversible à levier 1/4" (6011 0030) 9 douilles à six pans 1/4" (6837) 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 5 embouts de vissage (Bits) pour vis à six pans creux 1/4" 3; 4; 5; 6; 8 mm 3 embouts de vissage (Bits) pour vis à fente 1/4" 6; 9; 10 mm 2 embouts de vissage (Bits) pour vis cruciforme 1/4" PH 1; 3 2 embouts de vissage (Bits) pour vis cruciforme 1/4" PZ 1; 2 4 embouts de vissage (Bits) 1/4 TORX® femelle T 15; 20; 25; 30 2 rallonges 1/4" (6831) 55; 147 mm 1 cardan 1/4" (6835 0015) 1 porte-embout 1/4" 1 cliquet réversible 1/2" (6954 0010) 20 douilles à six pans 1/2" (6957) 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm 1 poignée coulissante en T 1/2" (6955 0030) 2 rallonges 1/2" (6955) 123; 248 mm 1 cardan 1/2" (6955 0015) 1 raccord de carré 1/4" à six pans 1/4" 1 adaptateur pour embout 1/4"
Image 1
  • 1
1 of Module d'outillage de douille 1/4" en 1/2" 57 pièces type 6310
ProduitTaille d'entraînementDisponiblePrixhors TVA