Eriks
HAZET

HAZET Jeu de douilles 1/4" et 3/8" 882 46 pieces

  • ERIKS:12737548
  • Fabricant:4000896042289
Image 1
Jeu mixte de douilles six pans 1/4" et 3/8"

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, polis et chromés. Livré dans une mallette en plastique avec poignée. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.


Contenu 1/4" :
1 cliquet réversible à levier
12 douilles six pans 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 rallonge 101,5 mm
1 porte-embout
1 joint de cardan
1 adaptateur d'embouts six pans 1/4" avec logement carré 1/4"
5 embouts de vissage 1/4'' six pans creux 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 embouts de vissage 1/4" plats 4; 4,5; 5,5; 6 mm
2 embouts de vissage 1/4'' cruciformes PH 1; 2
2 embouts de vissage 1/4'' cruciformes PZ 1; 2

Contenu 3/8" :
1 cliquet réversible à levier
12 douilles six pans 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
1 rallonge 150 mm
1 joint de cardan
1 adaptateur d'embouts six pans 1/4" avec logement carré 3/8"
Ajouter à la liste

707,27 €/ jeuhors TVA

855,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Taille d'entraînement
1/4" - 3/8"
Nombre total d'outils
46