Jeu de douilles six pans1/4" et 3/8" , 46 pièces Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, polis et chromés. Livraison dans coffret SmartCase avec poignée. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil. Composition du jeu: Composition 1/4" : 1 cliquet réversible à levier (réf. 6011 0030) 12 douilles six pans (réf. 6837) 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 1 rallonge (réf. 6831) 101,5 mm 1 porte-embout (réf. 6835 0005) 1 cardan (réf. 6835 0015) 1 adaptateur d'embouts 1/4" avec logement 1/4" Composition 3/8" : 1 cliquet réversible à levier (réf. 6870 0010) 12 douilles six pans (réf. 6875) 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm 5 embouts pour vis à six pans creux 3; 4; 5; 6; 8 mm 4 embouts pour vis à fente 4; 6; 8; 9 mm 2 embouts pour vis à empreinte cruciforme PH 1; 2 2 embouts pour vis à empreinte cruciforme PZ 1; 2 1 rallonge (réf. 6871) 150 mm 1 cardan (réf. 6872 0005) 1 adaptateur d'embouts 1/4" avec logement 3/8"