12,00 €/ Unitéhors TVA
14,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AP |
Type de brides | SAE plaque de fermeture |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 2.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Poids | 0.65 kg |
C | 123.8 mm |
D | 180 mm |
E | 58.8 mm |
F | 152 mm |
H | 4 mm |
L | 26 mm |
11,50 €/ Unitéhors TVA
13,92 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026