Eriks
HAVIT

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-407

  • ERIKS:14310880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,50 €/ Unitéhors TVA

13,92 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SEAL-AP
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
H
4 mm
L
26 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-407-CR3

  • Eriks:14317628
  • Manufacturer:AP-407-CR3

12,00 €/ Unitéhors TVA

14,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026