11,30 €/ Unitéhors TVA
13,67 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AP |
Type de brides | SAE plaque de fermeture |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Poids | 0.35 kg |
C | 96.8 mm |
D | 133 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
H | 4 mm |
L | 21 mm |
7,45 €/ Unitéhors TVA
9,01 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026