Eriks
HAVIT

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-406

  • ERIKS:14310878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,45 €/ Unitéhors TVA

9,01 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SEAL-AP
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
C
96.8 mm
D
133 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
H
4 mm
L
21 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-406-CR3

  • Eriks:14308261
  • Manufacturer:AP-406-CR3

11,30 €/ Unitéhors TVA

13,67 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026