Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-405-CR3

  • ERIKS:14308260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,10 €/ Unitéhors TVA

12,22 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AP
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Poids
0.24 kg
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
H
4 mm
L
17 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-405

  • Eriks:14310876
  • Manufacturer:SEAL-AP-405

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026