Eriks
HAVIT

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-405

  • ERIKS:14310876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SEAL-AP
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
H
4 mm
L
17 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-405-CR3

  • Eriks:14308260
  • Manufacturer:AP-405-CR3

10,10 €/ Unitéhors TVA

12,22 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026