6,35 €/ Unitéhors TVA
7,68 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AP |
Type de brides | SAE plaque de fermeture |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Poids | 0.06 kg |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F | 47.2 mm |
H | 4 mm |
L | 9 mm |
3,13 €/ Unitéhors TVA
3,79 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026