Eriks
HAVIT

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-401

  • ERIKS:14310868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,13 €/ Unitéhors TVA

3,79 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SEAL-AP
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
47.2 mm
H
4 mm
L
9 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-401-CR3

  • Eriks:14308250
  • Manufacturer:AP-401-CR3

6,35 €/ Unitéhors TVA

7,68 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026