11,20 €/ Unitéhors TVA
13,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AP |
Type de brides | SAE plaque de fermeture |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Poids | 0.54 kg |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 139 mm |
H | 4 mm |
L | 17 mm |
9,15 €/ Unitéhors TVA
11,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026