9,15 €/ Unitéhors TVA
11,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | SEAL-AP |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3.1/2 in |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 139 mm |
H | 4 mm |
L | 17 mm |
11,20 €/ Unitéhors TVA
13,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026