5,70 €/ Unitéhors TVA
6,90 €TVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AP |
Type de brides | SAE plaque de fermeture |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Poids | 0.08 kg |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 60 mm |
H | 3 mm |
L | 11 mm |
3,13 €/ Unitéhors TVA
3,79 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026