Eriks
HAVIT

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-102

  • ERIKS:14310851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,13 €/ Unitéhors TVA

3,79 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SEAL-AP
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
60 mm
H
3 mm
L
11 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-102-CR3

  • Eriks:14308233
  • Manufacturer:AP-102-CR3

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026