5,70 €/ Unitéhors TVA
6,90 €TVA incluse
80 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AP |
Type de brides | SAE plaque de fermeture |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Poids | 0.06 kg |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 52 mm |
H | 3 mm |
L | 11 mm |
2,95 €/ Unitéhors TVA
3,57 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026