Eriks
HAVIT

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-100

  • ERIKS:14310849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,95 €/ Unitéhors TVA

3,57 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SEAL-AP
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
52 mm
H
3 mm
L
11 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-100-CR3

  • Eriks:14308231
  • Manufacturer:AP-100-CR3

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026