Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-080-CR3

  • ERIKS:14308229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,55 €/ Unitéhors TVA

6,72 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AP
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Poids
0.04 kg
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
45.6 mm
H
3 mm
L
9 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-080

  • Eriks:14310847
  • Manufacturer:SEAL-AP-080

2,76 €/ Unitéhors TVA

3,34 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026