Eriks
HAVIT

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-080

  • ERIKS:14310847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,76 €/ Unitéhors TVA

3,34 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SEAL-AP
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
45.6 mm
H
3 mm
L
9 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-080-CR3

  • Eriks:14308229
  • Manufacturer:AP-080-CR3

5,55 €/ Unitéhors TVA

6,72 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026