76,20 €/ Unitéhors TVA
92,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE NPT bride à visser |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | NPT |
Dimension de filetage | 4" NPT |
Pression de service max. | 35 bar |
Vis de fixation | M 16x50 |
Poids | 2.85 kg |
A | 4" NPT |
B | 99 mm |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 146 mm |
G | 48 mm |
H | 27 mm |
I | 34 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |
12,69 €/ Unitéhors TVA
15,35 €TVA incluse
446 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026