Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3010-CR3

  • ERIKS:14309194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

111,50 €/ Unitéhors TVA

134,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
FH
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
35 bar
Vis de fixation
M 16x50
Poids
0.84 kg
A
127.8 mm
B
115 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
38.9 mm
F
76 mm
G
35 mm
H
25 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Alternatives
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3010-ZiNi

  • Eriks:14309197
  • Manufacturer:SATZ-FH-3010-ZN

113,50 €/ Unitéhors TVA

137,34 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Pièces détachées et accessoires

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

445 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026