Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 80 GFS-116ST80

  • ERIKS:14310186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,00 €/ Unitéhors TVA

91,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
4 in
Taille du tube
114.3 x 8.56 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
35 bar
A
115.5 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
27 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

445 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026