Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine VF-3010-CR3

  • ERIKS:14312047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,80 €/ Unitéhors TVA

94,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VF
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
35 bar
Vis de fixation
M 16x50
Poids
1.65 kg
A
127.8 mm
B
115 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
152 mm
G
35 mm
H
25 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Pièces détachées et accessoires

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

446 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026