Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine à filetage métrique VFG-3010-CR3

  • ERIKS:14312116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

72,20 €/ Unitéhors TVA

87,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VFG
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
35 bar
Poids
1.65 kg
A
127.8 mm
B
115 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
152 mm
G
35 mm
H
25 mm
I
10.7 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

445 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026