Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-116-CR3

  • ERIKS:14308204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

163,00 €/ Unitéhors TVA

197,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
35 bar
Poids
2.18 kg
A
G 1/4"
B
102 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
145 mm
G
25 mm
J
72 mm
L
17 mm
Pièces détachées et accessoires

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

445 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026