Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride d'obturation AFC-116

  • ERIKS:14306075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

44,50 €/ Unitéhors TVA

53,85 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFC
Type de brides
SAE bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
35 bar
Poids
3.9 kg
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
H
25 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Pièces détachées et accessoires

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

446 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026