Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-116ST80

  • ERIKS:14307427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

76,00 €/ Unitéhors TVA

91,96 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
4 in
Taille du tube
114.3 x 8.56 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
35 bar
Poids
2.99 kg
A
115.5 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
27 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Pièces détachées et accessoires

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

445 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026