80,60 €/ Unitéhors TVA
97,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 4 in |
Taille du tube | 114.3 x 3 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 35 bar |
Poids | 2.77 kg |
A | 115.5 mm |
B1 | 108.3 mm |
B2 | 99 mm |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 146 mm |
G | 48 mm |
H | 27 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |
12,69 €/ Unitéhors TVA
15,35 €TVA incluse
446 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026