Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4351 Acier inoxydable-Acier inoxydable (AISI316L)/Acier inoxydable (AISI316L)/EPDM Levier PN16 A souder bout à bout EN 10357 Série D 50.8mmx1.65mm 2" (ø 47,8 mm)

  • ERIKS:14671866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

135,58 €/ Unitéhors TVA

164,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUTH VENTILE
Série
4351
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
AISI 316L (1.4404)
Rugosité de surface à l'intérieur
Ra ≤ 0,8 µm électro poli
Diamètre nominale
2" (ø 47,8 mm)
Raccord diamètre extérieur
50.8 mm
Raccord
A souder bout à bout
Raccord epaisseur de paroi
1.65 mm
Norme du raccordement à souder
EN 10357 Série D
Classe de pression
PN16
Longueur totale
72 mm
Type de commande
Levier
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable (AISI316L)
Nuance du papillon
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
95 °C
Difference de pression maximum en bout de ligne
16 bar
Température ambiante
de 4 jusqu'à 45 °C
DN
2"
A
36 mm
B
47.5 mm
C
50.8 mm
H
101 mm
L
72 mm
Poids
1.8 kg