



| Produit | Diamètre nominale | Raccord diamètre extérieur [mm] | Raccord epaisseur de paroi [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanne à papillon Série: 4351 Acier inoxydable-Acier inoxydable (AISI316L)/Acier inoxydable (AISI316L)/EPDM Levier PN16 A souder bout à bout EN 10357 Série D 101.6mmx2.1mm 4" (ø 97,6 mm) | 4" (ø 97,6 mm) | 101.6 | 2.1 | 280,50 €/unité | |
| Vanne à papillon Série: 4351 Acier inoxydable-Acier inoxydable (AISI316L)/Acier inoxydable (AISI316L)/EPDM Levier PN10 A souder bout à bout EN 10357 Série D 76.1mmx1.6mm 3" (ø 72,1 mm) | 3" (ø 72,1 mm) | 76.1 | 1.6 | 189,13 €/unité | |
| Vanne à papillon Série: 4351 Acier inoxydable-Acier inoxydable (AISI316L)/Acier inoxydable (AISI316L)/EPDM Levier PN16 A souder bout à bout EN 10357 Série D 50.8mmx1.65mm 2" (ø 47,8 mm) | 2" (ø 47,8 mm) | 50.8 | 1.65 | 135,58 €/unité | |
| Vanne à papillon Série: 4351 Acier inoxydable-Acier inoxydable (AISI316L)/Acier inoxydable (AISI316L)/EPDM Levier PN16 A souder bout à bout EN 10357 Série D 63.5mmx1.65mm 2.1/2" (ø 60,5 mm) | 2.1/2" (ø 60,5 mm) | 63.5 | 1.65 | 168,30 €/unité | |
| Vanne à papillon Série: 4351 Acier inoxydable-Acier inoxydable (AISI316L)/Acier inoxydable (AISI316L)/EPDM Levier PN16 A souder bout à bout EN 10357 Série D 25.4mmx1.65mm 1" (ø 22,9 mm) | 1" (ø 22,9 mm) | 25.4 | 1.65 | 120,70 €/unité | |
| Vanne à papillon Série: 4351 Acier inoxydable-Acier inoxydable (AISI316L)/Acier inoxydable (AISI316L)/EPDM Levier PN16 A souder bout à bout EN 10357 Série D 38.1mmx1.65mm 1.1/2" (ø 35,1 mm) | 1.1/2" (ø 35,1 mm) | 38.1 | 1.65 | 127,50 €/unité |