Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine pour trous débouchants DIN357 acier rapide HSS-E M8,0

  • ERIKS:11972198
  • Fabricant:4031093257183
Image 1
Ajouter à la liste

60,36 €/ Unitéhors TVA

73,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
357
Matériau
HSS-co
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN357 HSSE M8

  • Eriks:23412316
  • Manufacturer:4317784257763

24,71 €/ Unitéhors TVA

29,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026